• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für wasserfeste Ladefläche

Artikel-Nr.: 1401
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1401
EAN / GTIN 4017976514017
Herstellernummer 1401
L-Nummer L90080 1177

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Material der Ladefläche: Siebdruckplatte
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb