• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Profil Schwarz D120

Artikel-Nr.: 140018009900D120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz
    Konfektionsgröße DE 120
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 140018009900D120
    EAN / GTIN 7330509042649
    Herstellernummer 140018009900D120

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Taschen
    Gesäßtasche mit Druckknopf
    Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
    Handytasche

    Details
    Schlaufen, davon eine mit D-Ring
    Metall-Reißverschluss im Schritt
    Kunststoff-Knöpfe

    Beschreibung:

    • Vielseitige Hose mit schrägen Taschen, einer geknöpften Gesäßtasche und Beintaschen, eine davon mit Patte und dreifachem Stiftfach
    • Weiche und dennoch strapazierfähige Service Arbeitshose in mehreren attraktiven Farben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb