• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Profil Marineblau C60

Artikel-Nr.: 140018008900C60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140018008900C60
EAN / GTIN 7330509042151
Herstellernummer 140018008900C60

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Druckknopf
Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
Handytasche

Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Vielseitige Hose mit schrägen Taschen, einer geknöpften Gesäßtasche und Beintaschen, eine davon mit Patte und dreifachem Stiftfach
  • Weiche und dennoch strapazierfähige Service Arbeitshose in mehreren attraktiven Farben

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb