• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Profil Marineblau C44

Artikel-Nr.: 140018008900C44
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Konfektionsgröße DE 44
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140018008900C44
EAN / GTIN 7330509042076
Herstellernummer 140018008900C44

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Druckknopf
Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
Handytasche

Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe

Beschreibung:

  • Vielseitige Hose mit schrägen Taschen, einer geknöpften Gesäßtasche und Beintaschen, eine davon mit Patte und dreifachem Stiftfach
  • Weiche und dennoch strapazierfähige Service Arbeitshose in mehreren attraktiven Farben

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb