• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 40-200″

Artikel-Nr.: 140-164
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140-164
EAN / GTIN 4946368018799
Herstellernummer 140-164
L-Nummer L40010 12807

Beschreibung

Beschreibung:

Die Innenmessschrauben mit großem Meßbereich bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Großer Messbereich mit bis zu 5000 mm. Ausführung mit Verlängerungsrohren - individueller Messbereich. Messflächen aus Hartmetall sind verfügbar, Feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 40 - 200
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 21 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb