• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube mit Verlängerungen 1000-3000 mm

Artikel-Nr.: 140-158
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 140-158
EAN / GTIN 4946368018737
Herstellernummer 140-158
L-Nummer L40010 1999

Beschreibung

Beschreibung:

Die Innenmessschrauben mit großem Meßbereich bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Großer Messbereich mit bis zu 5000 mm. Ausführung mit Verlängerungsrohren - individueller Messbereich. Messflächen aus Hartmetall sind verfügbar, Feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1000 - 3000
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 21 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb