Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen mit 15 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1372
Gesamtbreite (mm): 685
Gesamthöhe (mm): 1686
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3