Alternativartikel:

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, UNF: 5/8-18

Artikel-Nr.: 139727 5/8-18
Rabatt
385,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF; UNF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Innenkühlung: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße 5/8-18 UNF
Beschichtung TiAlN
Gewindeart UNF; UNF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,411 mm
Gänge pro Zoll 18
Nenn-⌀ DC 11,95 mm
Schneidenlänge Lc 33,09 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Zähnezahl Z 6
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,11 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Gewinde-⌀ 15,86 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139727 5/8-18
EAN / GTIN 4062406058098
Herstellernummer 139727 5/8-18

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.
  • erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.

Verwendung:

Für UNF Einheits-Feingewinde ASME-B1.1.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar
Form HB: mit Nr. 139727 + 129100 HB bestellen
Form HE: mit Nr. 139727 + 129100 HE bestellen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb