{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Nenn-⌀ DC | 7,79 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 21,3 mm | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Bohr-⌀ | 7,79 mm | |
Gewindetiefe | 19,46 mm |
Artikelnummer | 139720 G1/8 | |
Herstellernummer | 139720 G1/8 |