{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1,25 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Nenn-⌀ DC | 8,3 mm | |
Schneidenlänge Lc | 20,63 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 21,73 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 20,63 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139682 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197957948 | |
Herstellernummer | 139682 10X1,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D, TiAlN, MF: 10X1,25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
304,00 €
285,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
192,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
239,00 €
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
312,00 €
255,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gewindegröße | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Schneidenlänge Lc | 20,63 mm | 20,6 mm | 20,63 mm | 25,63 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch |