• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegeeisen 400 mm

Artikel-Nr.: 1396609
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1396609
EAN / GTIN 4010883100069
Herstellernummer 1396609
L-Nummer L60160 108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl, verzinkt
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 401 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 17 mm
  • Schneidenbreite [mm]: 23,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb