• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierrollenhalter

Artikel-Nr.: 1396-3
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1396-3
EAN / GTIN 4017976387925
Herstellernummer 1396-3

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 800 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite. Die verzahnte Abrisskante erleichtert das Abtrennen einzelner Papierstücke. Aufnahmelochungen an den Seiten ermöglichen die zusätzliche Montage je einer fetra Desinfektionsmittelhalterung 1393 und einer Desinfektionsflaschenhalterung 1391. (Papierolle ist nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Merkmal:

Hinweis: für MultiVario Wagen 800 mm breit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb