• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierrollenhalter

Artikel-Nr.: 1396-2450
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1396-2450
EAN / GTIN 4017976387918
Herstellernummer 1396-2450

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Papierrollenhalter als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen. Zusätzlich geeignet für die direkte Besfestigung an einer Wand. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite. Die verzahnte Abrisskante erleichtert das Abtrennen einzelner Papierstücke. Aufnahmelochungen an den Seiten ermöglichen die zusätzliche Montage je einer fetra Desinfektionsmittelhalterung 1393 und einer Desinfektionsflaschenhalterung 1391. (Papierolle ist nicht im Lieferumgang enthalten). Für Modelle 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793

Merkmal:

Farbe: brillantblau

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb