GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, AlCrN, M: M6

Artikel-Nr.: 139526 M6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Beschichtung AlCrN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 4
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung links
Teilung der Schneiden ungleich
Gewindesteigung 1 mm
Schneiden-⌀ DC 4,7 mm
Schneidenlänge Lc 2 mm
Auskraglänge L1 16,5 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 3,35 mm
Programmierradius 2,305 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 15
Serie Master TM
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139526 M6
EAN / GTIN 4069515006941
Herstellernummer 139526 M6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Die spezielle Stirnschneidengeometrie mit Ungleichteilung ermöglicht prozesssicheres Zirkulargewindefräsen in einem universellen Materialspektrum. Die seitlichen Kühlrillen am Schaft sorgen für hervorragende Kühlmittelzufuhr ohne Schwächung des Werkzeugkerns und bieten somit auch bei instabilen Bedingungen höchste Prozesssicherheit. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für Rechts- und Linksgewinde.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
  • Kühlrillen am Schaft für gezielte Kühlmittelzufuhr.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139526 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139526 + 129100 HE bestellen.
Auch verwendbar für Gewindeabmessung MF7×1 und MF8×1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb