GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D M5

Artikel-Nr.: 139524 M5
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 4
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 0,8 mm
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Schneidenlänge Lc 2,56 mm
Auskraglänge L1 13,7 mm
Schaftlänge Ls 39,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 2,97 mm
Programmierradius 1,98 mm
Vorschub fz in Stahl < 65 HRC 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 12,5
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139524 M5
EAN / GTIN 4067263117698
Herstellernummer 139524 M5

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Bohrung, Fase und Gewinde in nur einem Arbeitsgang. Kein Vorbohren mehr erforderlich. Die Innovative Stirnschneidengeometrie macht dieses Werkzeug zum Spezialist für die Gewindeherstellung in gehärteten und schwer zerspanbaren Materialien. Durch die TiAlN-Hochleistungsbeschichtung wird ein Maximum an Standzeit speziell in gehärteten Stählen bis 63 HRC erreicht. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für Rechts- und Linksgewinde.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139524 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139524 + 129100 HE bestellen.
Einsatz grundsätzlich mit KSS-Emulsion. (Fettanteil min. 8%). Bei Stählen >45 HRC nur mit Druckluft einsetzbar!

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb