Bohrzirkulargewindefräser 2×D, TiAlN, G: G3/8

Artikel-Nr.: 139523 G3/8
Rabatt
299,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Anzahl Schneiden Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße G3/8
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G; G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 4
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 1,337 mm
Gänge pro Zoll 19
Schneiden-⌀ DC 11,8 mm
Schneidenlänge Lc 4,5 mm
Auskraglänge L1 37 mm
Schaftlänge Ls 44,5 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 9,76 mm
Programmierradius 5,9 mm
Vorschub fz in Stahl < 65 HRC 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 37
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139523 G3/8
EAN / GTIN 4062406653750
Herstellernummer 139523 G3/8

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Bohrung, Fase und Gewinde in nur einem Arbeitsgang. Kein Vorbohren mehr erforderlich. Die innovative Stirnschneidengeometrie macht dieses Werkzeug zum Spezialist für die Gewindeherstellung in gehärteten und schwer zerspanbaren Materialien. Durch die TiAIN-Hochleistungsbeschichtung wird ein Maximum an Standzeit speziell in gehärteten Stählen bis 63 HRC erreicht. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für Rechts- und Linksgewinde.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth- Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Hinweis:

Einsatz grundsätzlich mit KSS-Emulsion. (Fettanteil min 8%). Bei Stählen >45 HRC nur mit Druckluft einsetzbar!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb