Alternativartikel:

Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D M14

Artikel-Nr.: 139521 M14
Rabatt
261,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M14
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 4
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 2 mm
Schneiden-⌀ DC 9 mm
Schneidenlänge Lc 6,3 mm
Auskraglänge L1 38,2 mm
Schaftlänge Ls 39,9 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 6,62 mm
Programmierradius 4,43 mm
Vorschub fz in Stahl < 65 HRC 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring ohne
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 35
Produktart Bohrgewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139521 M14
EAN / GTIN 4062406568924
Herstellernummer 139521 M14

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Bohrung, Fase und Gewinde in nur einem Arbeitsgang. Kein Vorbohren mehr erforderlich. Die Innovative Stirnschneidengeometrie macht dieses Werkzeug zum Spezialist für die Gewindeherstellung in gehärteten und schwer zerspanbaren Materialien. Durch die TiAlN-Hochleistungsbeschichtung wird ein Maximum an Standzeit speziell in gehärteten Stählen bis 63 HRC erreicht. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für Rechts- und Linksgewinde.

Hinweis:

Einsatz grundsätzlich mit KSS-Emulsion. (Fettanteil min. 8%). Bei Stählen >45 HRC nur mit Druckluft einsetzbar!

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb