Alternativartikel:

Bohrgewinde-Fräser 2×D M10

Artikel-Nr.: 139515 M10
Rabatt
624,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M10
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M; M-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Gewinde-Norm DIN 13
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Gewindesteigung 1,5 mm
    Schneiden-⌀ DC 8,08 mm
    Schneidenlänge Lc 22,1 mm
    Schaftlänge Ls 45 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Hals-⌀ D1 10,3 mm
    Programmierwert für Senkung Lc 23,4 mm
    Einstichbreite e1 1,5 mm
    Vorschub fz in Alu Guss 0,065 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 2
    Farbring ohne
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Gewindetiefe 20
    Produktart Bohrgewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139515 M10
    EAN / GTIN 4045197081766
    Herstellernummer 139515 M10

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    220
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    330
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
    Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.
    Ein höherer Kerndurchmesser, zwei schmale geometrisch optimierte Span-Nuten, sowie eine spezielle Bohrspitze ergeben gute Spanbildung und geringen Schnittdruck.

    Vorteil:

    Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug!

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb