• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Querteiler 40x40 mm

Artikel-Nr.: 1394878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1394878
EAN / GTIN 4010886800256
Herstellernummer 1394878
L-Nummer L60160 954
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für No. 1580
  • In 3 verschiedenen Längen, passend zu den Längsteilern
  • Aus verzinktem Stahlblech

Merkmal:

  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 40 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb