• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/8″ lang Innen-TX T27

Artikel-Nr.: 1394193
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1394193
EAN / GTIN 4010886804117
Herstellernummer 1394193
L-Nummer L60160 2525

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Abtriebsgröße TX (innen): T30
  • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 4,99 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 10,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/8″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 17,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 17,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 94 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schraubenmaß: M4,5 - M6
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 62,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein