{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2189 | |
Toleranzklasse | ISO 228 X | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 13,16 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 12,55 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Gewindetiefe | 39,48 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139400 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197509611 | |
Herstellernummer | 139400 G1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM G1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
155,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
155,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
131,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 |
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankenwinkel | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Gesamtlänge L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Schaft-Vierkant □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Toleranzklasse | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer |