• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Desinfektionsmittelhalterung

Artikel-Nr.: 1393-E1000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Flaschenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1393-E1000
EAN / GTIN 4017976413969
Herstellernummer 1393-E1000

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Halterung aus Stahlblech für Desinfektionsmittelflaschen, als Bausatz geliefert. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar. Für handelsübliche Euro-Flaschen mit 1000 ml Inhalt. (Flasche nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 96
Gesamttiefe (mm): 152
Gesamthöhe (mm): 284
Farbe: brillantblau
Hinweis: Stellfläche BxT: 93 x 75 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb