Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK M5

Artikel-Nr.: 139244 M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M5
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,8 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 4,65 mm
    Gewinde-⌀ 5 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 5
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 5
    Gewindetiefe 15 mm
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139244 M5
    EAN / GTIN 4045197365699
    Herstellernummer 139244 M5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    53
    Alu (kurzspanend)
    N
    53
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    47
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    43
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    36
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 6535-HA für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
    Durch Spezial-VHM-Schneidstoff für hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten. Durch TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.
    Mit axialer innerer Kühlmittelzufuhr, vorteilhaft bzw. ausreichend bei Bearbeitung von Grundlöchern.

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb