Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK, TiAlN, M: M8

Artikel-Nr.: 139243 M8
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M8
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 7,45 mm
Gewinde-⌀ 8 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 6
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 6
Gewindetiefe 24 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139243 M8
EAN / GTIN 4045197365668
Herstellernummer 139243 M8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
53
Alu (kurzspanend)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
47
Stahl < 1100 N/mm²
P
43
Stahl < 1400 N/mm²
P
36
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 6535-HA für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Durch Spezial-VHM-Schneidstoff für hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten. Durch TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.
Mit innerer Kühlmittelzufuhr seitlich aus den Nuten, zu empfehlen bei Bearbeitung von Durchgangs- und Grundlöchern.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb