Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM M3

Artikel-Nr.: 139242 M3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ Richtwert 2,8 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 5
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 5
Gewindetiefe 9 mm
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139242 M3
EAN / GTIN 4045197273468
Herstellernummer 139242 M3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
50
Alu > 10% Si
N
48
Stahl < 500 N/mm²
P
52
Stahl < 750 N/mm²
P
48
Stahl < 900 N/mm²
P
45
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
33
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 6535-HA für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Durch Spezial-VHM-Schneidstoff für hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten. Durch TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb