{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 7,45 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139192 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446879 | |
Herstellernummer | 139192 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6GX, TiAlN, M: M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
46,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
72,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
€72.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | without |
Gewinde-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gewindeart | M | M | M | M |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1.25 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | right-hand |
Produktart | Gewindeformer | Gewindeformer | Gewindeformer | Fluteless tap |