{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,8 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 4,65 mm | |
Gewinde-⌀ | 5 mm | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139175 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197508997 | |
Herstellernummer | 139175 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiN, M: M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
435 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
38,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
89,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gewindegröße | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Gewindesteigung | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | Werksnorm | DIN 2174 |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |