Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX M2,5

Artikel-Nr.: 139171 M2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M2,5
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 2174
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,45 mm
    Gesamtlänge L 50 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 2,3 mm
    Gewinde-⌀ 2,5 mm
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 7,5 mm
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139171 M2,5
    EAN / GTIN 4045197541796
    Herstellernummer 139171 M2,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    42
    Alu (kurzspanend)
    N
    42
    Alu > 10% Si
    N
    28
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    32
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
    Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.
    Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.
    Spezielle TiAlN-Beschichtung, sehr gut geeignet für Aluminium-Legierungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb