• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandbefestigungsset

Artikel-Nr.: 1391-W
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1391-W
EAN / GTIN 4017976213910
Herstellernummer 1391-W
L-Nummer L90070 371

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Wandbefestigungsset für Desinfektionsmittelhalterungen, bestehend aus einer Wandhalterung, zwei Holzschrauben 6x50 mit zwei Unterlegscheiben, zwei 8er Dübel und zwei Schloßschrauben mit U-Scheiben und Sicherungsmuttern.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 40
Gesamttiefe (mm): 25
Gesamthöhe (mm): 144
Farbe: brillantblau

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb