• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher mit ergonmisch geformtem Quergriff, für Schlitz-Schrauben

Artikel-Nr.: 1387.
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1387.
EAN / GTIN 7610733247493
Herstellernummer PB 1387.
L-Nummer L60060 2732

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher, Finger-vorgeformt
  • für Schlitz-Schrauben
  • Spezialwerkzeug für die Filmindustrie
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • kurze Klinge, ideal bei engen Platzverhältnissen
  • sicheres Handhaben dank ergonomischer Form und Oberflächenstruktur
  • ergonomischer asymmetrischer Quergriff, hält das Handgelenk gerade und schont es
  • Griff mit Loch, praktisch zum Aufhängen
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 91 mm
  • Klingenlänge: 45 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 13 mm
  • Schaufeldicke: 2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb