• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokastenwagen

Artikel-Nr.: 1383
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1383
EAN / GTIN 4017976013831
Herstellernummer 1383
L-Nummer L90080 610

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen im von Raster 100 mm möglich. Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600x400 mm. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1372
Gesamtbreite (mm): 685
Gesamthöhe (mm): 1686
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb