GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze EG-M12

Artikel-Nr.: 138205 EG-M12
Rabatt
75,80 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EG-M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: EG-M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: 6HX mod.
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12
Beschichtung DLC
Gewindeart EG-M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Toleranzklasse 6HX mod.
Anschnittform E
Spiralwinkel 45 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,75 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Schaft-⌀ Ds 11 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 12,5 mm
Gewinde-⌀ 12 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 36 mm
Serie Master Tap
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138205 EG-M12
EAN / GTIN 4067263830757
Herstellernummer 138205 EG-M12

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

High-Performance Gewindebohrer, speziell entwickelt für Aluminium- und NE-Legierungen. Dynamische Drallsteigung der Spannuten sorgen für optimale Spanevakuierung und Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.
  • Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.
  • Dynamische Drallsteigung der Spannuten.
  • Kurze Anschnittform E.

Verwendung:

Zur Herstellung von Aufnahmegewinde EG nach metrischem ISO-Gewinde DIN 8140 für Draht-Gewindeeinsätze STI (Screw Thread Insert).

Hinweis:

Bitte unbedingt den Kernloch-Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) beachten!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb