Maschinen-Gewindebohrer 3/4-14

Artikel-Nr.: 138120 3/4-14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rc Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: Rc
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Gewinde-Norm: DIN EN 10226-2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße Rc3/4-14
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart Rc
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 2181
Gewinde-Norm DIN EN 10226-2
Anschnittform C
Kegelverhältnis 1:16
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,814 mm
Gänge pro Zoll 14
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaft-Vierkant □ 16 mm
Kernloch-⌀ A 23,2 mm
Kernloch-⌀ B 23,1 mm
Prüfmaß-⌀ Dmax JS11 24,12 mm
Kernloch-Mindesttiefe 23,6 mm
Gewinde-⌀ 26,44 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 6
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 6
Gewindetiefe 72 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 138120 3/4-14
EAN / GTIN 4045197585721
Herstellernummer 138120 3/4-14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
9
Alu (kurzspanend)
N
9
Stahl < 500 N/mm²
P
7
Stahl < 750 N/mm²
P
6
Stahl < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch den kurzen Schaft weniger ausladend und deshalb stabiler.

Verwendung:

Als Maschinengewindebohrer oder zum Nachschneiden von Hand. Für kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) nach ISO 7/1 und BS21, für im Gewinde dichtende Verbindungen. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten.

Empfehlung:

Kernloch-⌀ A:
Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle. Die Variante A kann angewendet werden, wenn keine Dichtprobleme zu befürchten sind.
Kernloch-⌀ B:
Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option und gewährleistet gleichzeitig die größtmögliche Dichtheit im Gewinde.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb