• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale

Artikel-Nr.: 1381
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1381
EAN / GTIN 4017976713816
Herstellernummer 1381
L-Nummer L90070 380

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Anbausatz Ablageschale aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Vielfältige Positionierungsmöglichkeiten. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 806
Gesamttiefe (mm): 366
Gesamthöhe (mm): 359
Gesamttragkraft (kg): 25
Farbe: lichtgrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb