{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 5/16-18 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gewinde-⌀ | 7,94 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 15,88 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137862 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197594938 | |
Herstellernummer | 137862 5/16-18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 5/16-18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
27,20 €
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
33,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
21,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 |
Gewinde-⌀ | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Spiralwinkel | 15 | 20 | 40 |
Toleranzklasse | 2B | 2B | 2B |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 6 |