{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 1/4-20 UNC | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 6,35 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,1 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 15,9 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Herstellernummer | 137857 1/4-20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 1/4-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
37,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
15,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewinde-⌀ | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Spiralwinkel | 45 | 40 | 40 |
Gewindetiefe | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |