• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tiefenmessschieber IP 67, 200 mm, Brückenlänge 100mm

Artikel-Nr.: 1372418
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 1372418
EAN / GTIN 4029713072117
Herstellernummer 1372418

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, Schutzart IP67
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • LCD-Anzeige 11 mm
  • Durchmesser Messstift 1,5 mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb