Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C 10X1,25

Artikel-Nr.: 137186 10X1,25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M10×1,25
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,25 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Schaft-Vierkant □ 8 mm
    Kernloch-⌀ 8,8 mm
    Gewinde-⌀ 10 mm
    Schafttoleranz h6
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring grün
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 30 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 137186 10X1,25
    EAN / GTIN 4045197705457
    Herstellernummer 137186 10X1,25

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    32
    Alu (kurzspanend)
    N
    32
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    33
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
    Mit innerer Kühlmittelzufuhr für ein Maximum an Standzeit.

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb