• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube, Hartmetall Messflächen 2-6″

Artikel-Nr.: 137-216
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137-216
EAN / GTIN 4946368438504
Herstellernummer 137-216
L-Nummer L40010 14751

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 2 - 6
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 15 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb