• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt-Innenmessschraube, gehärtete Messflächen 2-12"

Artikel-Nr.: 137-212
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 137-212
EAN / GTIN 4946368438399
Herstellernummer 137-212
L-Nummer L40010 7386
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 2 - 12
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 15 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb