• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenmessschraube mit gehärteten Messflächen 50-63 mm

Artikel-Nr.: 137-011
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137-011
EAN / GTIN 4946368438313
Herstellernummer 137-011
L-Nummer L40010 3240

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs. Hartmetallmessflächen sind verfügbar.

Merkmal:

Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø; 15 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, Einbaumessschraube
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb