• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenzange mit Doppelwirkung 90-140mm

Artikel-Nr.: 136C.4
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 136C.4
EAN / GTIN 3662424040047
Herstellernummer 136C.4
L-Nummer L60130 9645

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannbereich: 90 bis 140 mm
  • Kette und Körper aus Stahl, gehärtet
  • Anziehen und Lösen ohne Umdrehen durch die doppelte Zahnung
  • 136.D4: Ersatzkette für Modell 136C.4 .

Merkmal:

  • A [″]: 3 - 5'
  • A [mm]: 90 - 140
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 600 - 24'
  • Gewicht in Kilogramm: 3,1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb