• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenzange mit Doppelwirkung 60 -114mm

Artikel-Nr.: 136A.2
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 136A.2
EAN / GTIN 3148516677297
Herstellernummer 136A.2
L-Nummer L60130 537

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kette und Körper aus Stahl, gehärtet
  • Anziehen und Lösen ohne Umdrehen durch die doppelte Zahnung

Merkmal:

  • A [″]: 2 - 4'
  • A [mm]: 60 - 114
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 7
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 460 - 18,5'
  • Gewicht in Kilogramm: 1,040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb