• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Breiten-u.Abstand-Tiefen-MS. IP 67, R. 1/100 500x150 mm

Artikel-Nr.: 1367728
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 1367728
EAN / GTIN 4029713072285
Herstellernummer 1367728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, Schutzart IP67
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • Werksstandard
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 150 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb