• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Breiten-u.Abstand-Tiefen-MS. IP 67, R. 1/100 300x150 mm

Artikel-Nr.: 1367722
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
    Artikelnummer 1367722
    EAN / GTIN 4029713072278
    Herstellernummer 1367722

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Edelstahl
    • Induktives Messsystem, Schutzart IP67
    • LCD-Anzeige 7,5 mm
    • Werksstandard
    • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
    • Sicherungsschraube

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • IP-Klasse: IP 67
    • Messwert: 0,01 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 300
    • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
    • Fehlergrenze (µm): 30 µm
    • Ziffernhöhe: 7,5 mm
    • Messen der Brückenlänge: 150 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb