• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tiefen-MS. IP 67, R.m.auswb.Messstift 1/100 200x100 mm

Artikel-Nr.: 1365722
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 200 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1365722
EAN / GTIN 4029713072186
Herstellernummer 1365722

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Schutzart IP67
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Austauschbarer Stift
  • Größere Messbereiche sind auf Anfrage erhältlich

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 200
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 100 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb