• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fassroller

Artikel-Nr.: 13650
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fassroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13650
EAN / GTIN 4017976913650
Herstellernummer 13650
L-Nummer L90080 701

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fassroller für stehenden Transport oder Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr mit Abrutschkanten, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller. Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamthöhe (mm): 159
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 80 x 35

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb