• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schieblehre

Artikel-Nr.: 1365
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
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1365
    EAN / GTIN 3148512261902
    Herstellernummer 1365
    L-Nummer L60130 6966

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit: 0,001 mm
    • Messbereich: 0 - 12,5 mm
    • mm/Zoll-Umschaltung
    • Schutzklasse IP 51
    • LCD-Anzeige, 6 mm
    • Einspannschaft (Ø 8 mm)
    • Auswechselbarer Messtaster (M2,5)
    • Um 270° drehbare Anzeige
    • Nullpunktsetzung an beliebiger Stelle
    • Nullpunktwechsel für jede beliebige Stellung des Messtasters
    • Messung mit zwei verschiedenen Bezugspunkten möglich
    • Speichern des Messwertes (Einfrieren der Anzeige)
    • Kompatibel mit der Software Gagewedge, RS232-Ausgang
    • Lieferung mit FACOM-Konformitätsbescheinigung

    Merkmal:

    • Leistung [mm]: 0-12,5
    • Gewicht in Gramm: 120

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb