Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6X0,5

Artikel-Nr.: 136290 6X0,5
Rabatt
72,20 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M6×0,5
    Beschichtung TiN/vaporisiert
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 374
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
    Kernloch-⌀ 5,5 mm
    Gewinde-⌀ 6 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring rot
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 18 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 136290 6X0,5
    EAN / GTIN 4045197883506
    Herstellernummer 136290 6X0,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    13
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    TOOLOX 33
    H
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit spezieller TiN-Beschichtung und vaporisierten Spanflächen.
    Für eine kontrollierte Spanabfuhr zur Vermeidung von Späne-Rückstau.
    Speziell geeignet für Problemwerkstoffe.
    Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

    Empfehlung:

    Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb