• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Tiefen-MS. IP 67, R.m.gerader Stange 1/100 500x150 mm

Artikel-Nr.: 1361728
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1361728
EAN / GTIN 4029713072230
Herstellernummer 1361728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl
  • Schutzart IP67 (ab 1000 mm IP65)
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Sicherungsschraube
  • Gerade Messstange

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Ziffernhöhe: 7,5 mm
  • Messen der Brückenlänge: 150 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb